Prevedenie:
Zápustkovo kovaná, vďaka tomu dlhá životnosť a
vhodnosť pre stroje s vysokými otáčkami.- Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a závitov čeľustí sú brúsené.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.
Použitie:
Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákružkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.
Norma:
DIN 702-3.
Materiál:
Oceľ
Rozsah dodávky:
1 sada = 4 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von.
1 sada = 4 kalené čeľuste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.
1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.
Zvláštní příslušenství:
Náhradné a prídavné čeľuste pozri č.
314100 −
315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č.
312800.
Poznámka:
DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.