{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Liatina | |
Vonkajší ⌀ A | 200 mm | |
Prietok E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 73,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 106 mm | |
⌀ centrovania B | 160 mm | |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | |
Štvorhranný kľúč K | 11 mm | |
Hmotnosť | 14,6 kg | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312000 200 | |
Číslo výrobcu | 100465 |