{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 70 mm | |
totallängd L | 204 mm | |
effektiv längd B | 101,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 32 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 40 mm | |
maximalt varvtal: | 3 800 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 800 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320675 4 | |
EAN / GTIN | 5907412202761 | |
Manufacturer number | 800006624 |