TEST BAR HYDRO 12 Třmeny pro měření krouticího momentu hydraulických expanzních sklíčidel

Č. pol.: 4559435
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559435
EAN/GTIN 7291075274004
Číslo výrobcu 4559435
Číslo L L24000 380

Popis

Popis:

ZKUŠEBNÍ TYČ HYDRO 12

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 12 mm
  • L min min.délka 37 mm
  • Celková délka (OAL) 62 mm