Upínače a hlavy pre závitovanie MLA IK 50 bar M1-12

Č. pol.: 338115 M1-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: DIN 69893
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Tvar: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M1 - M12
Upínač HSK-A 100
Norma upínača DIN 69893
Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Kompenzácie dĺžky Tlak 0,2 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 1 mm
Vonkajší ⌀ D 43 mm
Vnútorný ⌀ D1 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
vhodné pre veľkosť ER 11 / 16
Tvar A
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338115 M1-12
EAN/GTIN 4062406112097

Popis

Prevedenie:

  • S minimálnou kompenzáciou dĺžky (MLA), pomocou tlmiaceho prvku.
  • Zvýšenie životnosti závitníka/tvarovacieho závitníka až do 300 %.
  • Vnútorný prívod chladiacej kvapaliny až do 50 barov.
  • Bezpečné upnutie v rýchlovýmenných vložkách pre upínacie klieštiny ER.
  • Sústrednosť kužeľa stopky ku kužeľu na vložke < 3 µm.

Použitie:

Na obrábacích centrách so synchrónnym vretenom.
  • Na vyrovnanie rozdielov stúpania závitníka/synchrónneho vretena.
  • Na vyrovnanie tolerancií stúpania závitníkov.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie klieštiny ER, pozri č. 308881309240 (veľ. ER11/16/25). Upínacie klieštiny ER na závitníky so štvorhranom, pozri č. 309399309413 (veľ. ER 11/16/25).
Rýchlovýmenné vložky a predĺženia, pozri č. 338120338142.
Ťažný čap, pozri č.308600308806.
Rúrka na vnútorné chladenie pre HSK, pozri č. 309880.
Nástrčný kľúč pre HSK, pozri č. 309890.

Poznámka:

Maximálna rýchlosť 4000 min-1.