{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Gama de filetare | M1 - M12 | |
| Suport | HSK-A 100 | |
| Normă pentru suport | DIN 69893 | |
| Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
| Compensarea lungimii presiune | 0,2 mm | |
| Compensarea lungimii cursă | 1 mm | |
| ⌀ exterior D | 43 mm | |
| ⌀ interior D1 | 20 mm | |
| Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
| Recomandat pentru ER | 11 / 16 | |
| Forma | A | |
| Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
| Cod articol | 338115 M1-12 | |
| EAN / GTIN | 4062406112097 | |
| Număr producător | 338115 M1-12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |