Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 4

Č. pol.: 309448 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 4 mm
Upínač ET 32
Norma Výrobná norma
Vonkajší ⌀ D 33 mm
Celková dĺžka L 42,5 mm
Axiálna kompenzácia 0,1 mm
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu 0,5 mm
Radiálna kompenzácia R Trenie 0,1 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309448 4
EAN/GTIN 4045197783080

Popis

Prevedenie:

Tvrdené a brúsené.

Výhoda:

Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé chyby centra (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitu a lícovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.

Použitie:

Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka