{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 14 mm | |
Upínač | ET 32 | |
Norma | Výrobná norma | |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 42,5 mm | |
Axiálna kompenzácia | 0,1 mm | |
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,5 mm | |
Radiálna kompenzácia R Trenie | 0,1 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309448 14 | |
EAN/GTIN | 4045197783189 |