Upínač nástrojov pre prípravok na montáž nástroja SK 50

Č. pol.: 358665 50
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre veľkosť upínania 50 mm
Druh produktu Upínač nástroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358665 50
EAN/GTIN 4045197528834

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkové teleso.
  • Vymeniteľné upínače nástrojov

Znak:
  • Upínač nástroja 4×90° indexovateľný.
  • Všetky adaptéry s upínacou skrutkou.

Charakteristika:

Všetky adaptéry s upínacím zariadením.

Výhoda:

Montáž bez opätovného upnutia - Žiadne poškodenie kužeľa.

Vhodné pro:

Typ SK − pre DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.