Držač alata za pomoć pri ugradnji alata SK 50

Artikl br.: 358665 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za veličine prihvat 50 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358665 50
EAN / GTIN 4045197528834

Opis

Izvedba:

  • Aluminijsko kućište.
  • Izmjenjivi zahvati alata

Karakteristika:
  • Prihvat za alat 4×90°, mogućnost indeksiranja.
  • Svi adapteri s priteznim vijcima.

Oznaka:

Svi adapteri s priteznom napravom.

Prednost:

Montaža bez utegnuća – bez oštećenja konusa.

Odgovara:

Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.