{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
Výška H2 | 3,8 mm | |
Upínacia šírka | 19,1 mm | |
Upínacia dráha | 0,6 mm | |
maximálny uťahovací moment | 22,5 Nm | |
Upínacia sila | 16 kN | |
Materiál | Ocel | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370025 M6 | |
EAN/GTIN | 4046368563500 | |
Číslo výrobcu | 56050 |