{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
Aukštis H2 | 3,8 mm | |
Suspaudimo plotis | 19,1 mm | |
Suspaudimo eiga | 0,6 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 22,5 Nm | |
Užspaudimo jėga | 16 kN | |
Medžiaga | Plienas | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema |
Produkto numeris | 370025 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368563500 | |
Gamintojo numeris | 56050 |