• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Strediaci upínací prvok s upínacími segmentmi 8

Č. pol.: 370017 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dmin 54,5 mm
Dmax 70,5 mm
d3 f7 45 mm
⌀ d4 M10 mm
h2 23,7 mm
h4 9 mm
h5 54,2 mm
Upínacia sila 8 kN
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370017 8
EAN/GTIN 4030618238799
Číslo výrobcu 23340.0054

Popis

Výhoda:

  • Presné samovystredenie s presnosťou ± 0,025 mm.
  • Upínacie prvky umožňujú súčiastky s neopracovaným alebo opracovaným povrchom silovo vycentrovať a stiahnuť na oporné body.
  • Veľké rozsahy nastavenia s nízkou celkovou výškou.
  • Možnosť priskrutkovania zhora a zdola.

Použitie:

Na vystredenie a upnutie súčiastok s upínacím otvorom.

Materiál:

Základné teleso z nástrojovej ocele, kalenej, brunovanej. Upínacie prvky z nerezovej ocele 1.4112, kalenej a brúsenej.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka