Elément de serrage et de centrage avec mors de serrage 8

Réf.: 370017 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dmin 54,5 mm
Dmax. 70,5 mm
d3 f7 45 mm
⌀ d4 M10 mm
h2 23,7 mm
h4 9 mm
h5 54,2 mm
Force serrage 8 kN
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370017 8
EAN / GTIN 4030618238799
Réf. fabricant 23340.0054

Description

Avantage(s):

  • Autocentrage précis avec une précision de ± 0,025 mm.
  • Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.
  • Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.
  • Possibilité de vissage par le haut et le bas.

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Eléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier