{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6803J | |
Vzdialenosť otvorov e | 24 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 28,5 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Výška upínania H | 40 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 400 N | |
Prídržná sila P2 | 2 500 N | |
celková výška | 223 mm | |
Celková dĺžka | 111 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×45 mm | |
Druh produktu | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376520 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007904 | |
Číslo výrobcu | 557320 |