{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6803J | |
Udaljenost između rupa e | 24 mm | |
Udaljenost između rupa f | 28,5 mm | |
⌀ rupe d | 6,5 mm | |
Visina stezanja H | 40 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.400 N | |
Sila stezanja P2 | 2.500 N | |
Ukupna visina | 223 mm | |
ukupna duljina | 111 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376520 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007904 | |
Broj proizvođača | 557320 |