Výkyvná dosadacia plocha rovná, vonkajší závit M8

Č. pol.: 370055 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Vonkajší ⌀ D 13 mm
Vonkajší ⌀ D1 7,2 mm
Dĺžka 1 13 mm
Dĺžka goliera L2 8 mm
maximálne zaťaženie (statické) 10 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370055 M8
EAN/GTIN 2050001875532
Číslo výrobcu K0282.108

Popis

Prevedenie:

  • Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.
  • Gulička zaistená proti pretáčaniu.

Gulička z ocele pre guličkové ložiská.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.