Výkyvná dosadacia plocha rovná, vnútorný závit M5

Č. pol.: 370058 M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M5
Vonkajší ⌀ D 28 mm
Vonkajší ⌀ D1 20 mm
Dĺžka 1 25 mm
Dĺžka goliera L2 6,3 mm
maximálne zaťaženie (statické) 90 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370058 M5
EAN/GTIN 2050001877079
Číslo výrobcu K0282.405

Popis

Prevedenie:

  • Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.
  • Gulička zaistená proti pretáčaniu.

Gulička z ocele pre guličkové ložiská.
S vnútorným závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.