{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M6 | |
Vonkajší ⌀ D | 22 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 18 mm | |
Výška H | 16,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximálne zaťaženie (statické) | 50 kN | |
Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |
Číslo položky | 370069 M6 | |
EAN/GTIN | 4059245001040 |