{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M12 | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 35 mm | |
Výška H | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
maximálne zaťaženie (statické) | 220 kN | |
Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |
Číslo položky | 370069 M12 | |
EAN/GTIN | 4059245001071 |