Výkyvná dosadacia plocha plochý, vonkajší závit, otočný dozadu M8

Č. pol.: 370068 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Vonkajší ⌀ D 28 mm
Vonkajší ⌀ D1 23 mm
Výška H 21,5 mm
⌀ D3 11 mm
maximálne zaťaženie (statické) 90 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370068 M8
EAN/GTIN 4059245001002

Popis

Prevedenie:

  • Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.
  • Guľa je zabezpečená proti otáčaniu.

Automatický návrat do východiskovej polohy.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo