{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M6 | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
H1 | 13 mm | |
Výška H2 | 9 mm | |
Dĺžka 1 | 36 mm | |
Dĺžka goliera L2 | 10 mm | |
maximálne zaťaženie (statické) | 64 kN | |
Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |
Číslo položky | 370062 M6 | |
EAN/GTIN | 4059245309573 |