Matica TWINNUT M8

Č. pol.: 375392 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6333S
Závit M8
Celková výška 12 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375392 M8
EAN/GTIN 4020772381851
Číslo výrobcu 381855

Popis

Prevedenie:

Deliteľná skrutková matica pre rýchle použitie pri montáži. Pevnosť ako štandardná matica s pevnosťou 10.
Matica s nákružkom.

Výhoda:

Rýchle prekonanie dlhých, skorodovaných, do 20° zahnutých alebo poškodených závitových tyčí.