SGBHR 1616 Upínací stopky pro jednostranné držáky řezných destiček Self-Grip.

Č. pol.: 2301176
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301176
EAN/GTIN 7291075067705
Číslo výrobcu 2301176
Číslo L L23920 988

Popis

Popis:

Rychlé změny snímků

Charakteristika:

  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Výška dríku (H) 19 mm