{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
Upínač | PSC 63 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 102 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318864 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673428 | |
Číslo výrobcu | PS6.V25.L11.130 |