{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro držák se čtyřhranem | 25 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Upínací délka L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Vnější ⌀ D | 102 mm | |
Druh produktu | Držák nástrojů |
Katalogové číslo | 318864 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673428 | |
Číslo výrobce | PS6.V25.L11.130 |