Poháňaný nástroj radiálny VX4

Č. pol.: 319983
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pre použitie na všetkých sústruhoch CNC DMG Gildemeister CTX s revolverom Sauter. Spojka pohonu DIN 5480. Upínanie nástrojov v AGW pomocou klieští ER s vonkajšou maticou alebo rýchloupínacieho systému VARIA VX pod licenciou EWS. Vonkajšie chladenie prostredníctvom inovatívneho riadenia chladiacej kvapaliny, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8 000 min-1.
Použitie na kotúčových revolveroch. Pravé vyhotovenie. Prevod 1:1. Vyhotovenie s vnútorným chladením (interným) do max. 70 barov. Vyrovnanie pomocou štandardnej kolíkovej lišty.
Verzia IK – S keramickou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, plne suchý chod.
Vyhotovenie IM – s vnútornou upínacou maticou.

Výhoda:

  • Dizajn optimalizovaný z hľadiska hmotnosti a geometrie.
  • Spoľahlivosť procesov vďaka vysokokvalitným komponentom, dlhá životnosť.
  • Prenos vysokých krútiacich momentov.
  • 100 % kontrola – každá AGW sa podrobí zábehovému programu.
  • Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.

Použitie:

Čo najviac obrábacích krokov v jednom upínacom úkone. V prípade nedostatku miesta (voľných miest na upnutie) v revolveri.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Čiastočne Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pre upínacie kliešte: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrát. upínacieho kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 - 319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761 - 319781, upínacia klieštiny ER č. 308941 - 309878, upínací kľúč ER č. 309680 - 309745. Momentový kľúč č. 211750, veľkosť 5,7.

Poznámka:

  • Iné typy pohonu (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Nástroje IK (vnútorné chladenie) môžu byť spustené na sucho, filtrácia chladiacej kvapaliny < 50 µm.
  • Odporúčanie: vyhotovenie VARIA VX ovládať uťahovacím nástrojom (max. 6 Nm).
  • Pri ťažkých frézovacích prácach sa na vyžiadanie odporúča variant s kužeľovým valčekovým ložiskom.