Sculă acţionată radial VX4

Cod articol: 319983
de la 
La cerere
Livrabil
6 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Pentru folosirea pe toate strungurile CNC DMG Gildemeister CTX cu revolver Sauter. Cuplaj acţionare DIN 5480. Prinderea sculelor în scula acţionată prin bucşa elastică ER cu piuliţă externă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licenţă EWS. Răcire externă prin sistemul inovator de gestionare a lichidului de răcire şi răcire internă centrală prin axul sculei. Turaţia maximă 8000 min-1.
Utilizare pe cap revolver-disc. Execuţie pe dreapta. Transmisie 1:1. Model cu răcire interioară (intern) max. 70 bar. Aliniere cu bară standard cu pini.
Model IK – Cu set de etanşare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit şi pentru folosire complet uscată.
Model IM – cu piuliţă de strângere plasată la interior.

Avantaj:

  • Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
  • Siguranţă a procesului datorită componentelor de înaltă calitate, durabilitate.
  • Transmitere momente de rotaţie mari.
  • Control 100% – fiecare sculă acţionată este supusă unui program de rodaj.
  • Răcire internă: garnitură special concepută şi brevetată.

Aplicaţie:

Număr cât mai mare de etape de aşchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spaţiu (spaţii de prindere disponibile) în revolver.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX. Parţial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480.

Livrare:

Sculă acţionată pentru bucşă elastică: incl. piuliţă de strângere şi cheie cu cârlig. Sculă acţionată VARIA VX: incl. cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Aplicaţii recomandate Varia VX Cod 319802319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER Cod 319761319781, bucşe elastice ER Cod 308941 – 309878, chei de strângere ER Cod 309680309745. Cheie dinamometrică Cod 211750 Ref. 5,7.

Notă:

  • Alte tipuri de sisteme de acţionare (de ex. DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Scule RI (cu răcire interioară) cu funcţionare uscată, filtrare a lichidului de răcire < 50 µm.
  • Recomandare: Modelul VARIA VX se acţionează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).
  • Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenţi cu role conice.