Poháněný nástroj radiální VX4

Artiklové číslo: 319983
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
6 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pro použití na všech CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Hnací spojka DIN 5480. Upínání nástrojů do AGW přes upínací kleštiny ER s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem. Maximální otáčky 8000 min-1.
Použití na kotoučových revolverových hlavách. Pravé provedení. Převodový poměr 1:1. Provedení s vnitřním chlazením (vnitřní) max. 70 barů. Vyrovnání pomocí lišty Standard-Pin.
Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Přenos vysokých krouticích momentů.
  • 100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.
  • Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.

Použití:

Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštiny: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680309745. Momentový klíč č. 211750, vel. 5,7.

Poznámka:

  • Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Nástroje VCH (VCH – vnitřní chlazení) bez chodu na sucho, filtrace chladiva < 50 µm.
  • Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
  • Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.