Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 8

Č. pol.: 319827 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 8 mm
Upínač VX4
Dĺžka výčnelku Rozmer A 19 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Druh produktu Upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319827 8
EAN/GTIN 2050001743404
Číslo výrobcu 27.VX408WNL19

Popis

Prevedenie:

VX − Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku. Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.

Výhoda:

  • Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
  • Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
  • Krátka konštrukcia − malé náklady na kus.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s upínacími plôškami.

Poznámka:

Maximálny uťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny uťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.
Extra krátke prevedenie na vyžiadanie. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nadstavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka