Držák vrtáku do plného VARIA VX4, VX4, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 319827 8
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa EWC00400295; ZYL00801015
Řada VARIA
Označení výrobce Vollbohrerhalter VARIA VX4 Spann-D 8 mm
Rozhraní na straně stroje VX4
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Nepodepřená délka A 19 mm
Délka tělesa na straně stroje 42,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Konstrukce krátká
Utahovací moment 5,7 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 61,5 mm
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319827 8
EAN / GTIN 2050001743404
Číslo výrobce S05088
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

VX – Tříbodové upínání bez bočního tlaku přes integrovaný segmentový kroužek. Odolnost vůči točivému momentu až do 200 Nm přes mnohoúhelník.

Výhoda:

  • Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
  • Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
  • Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

K upínání nástrojů s unášecí ploškou.

Poznámka:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz.
Extra krátké provedení na poptávku. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.