Upínač nástrojov tvar B2 radiálne ľavé, krátke 20

Č. pol.: 319017 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 20
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319017 20
EAN/GTIN 4067263201120

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.