GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C1 axiálny, pravý 20

Č. pol.: 319106 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar C
Stopka ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Šírka stopky b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 20
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319106 20
EAN/GTIN 4067263237938

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco − na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco − systém sústružníckych držiakov č. 273830273891 a GARANT eco − základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.