Krátka vŕtacia hlavička Tvar A SK 40

Č. pol.: 301480
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 18000 min-1
  • maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max: ≤ 14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.
Brunované.

Rozsah dodávky:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.