Ploché zaoblené kliešte zahnuté, lesklé, s opláštenými rukoväťami 160

Č. pol.: 713595 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 50 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch svetlý
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713595 160
EAN/GTIN 4045197887405

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.