Popis:
Prostřednictvím těchto disků garantujeme cílený výběr vysoce výkonných korunů ve spojení se speciálními vázacími systémy. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se spékanou korundovou směsí, jako JE 454A, je možné dosáhnout nejvyššího řezného výkonu s keramicko-lepenými kotouči. Vyšší výkon lze dosáhnout pouze pomocí nástrojů CBN spojených s plastem, jako je hvězda VIB.
Se směsí slinutého oxidu hlinitého, jako je 454A, je možné dosáhnout nejvyššího řezného výkonu s keramicky pojenými kotouči. Vyššího výkonu lze dosáhnout pouze s CBN nástroji s pryskyřičným pojivem, jako je VIB STAR.
Charakteristika:
Specifikace: 454A802J10V3 /50
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 500x80x203,2
Třída E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Brusivo: směs slinutého oxidu hlinitého a bílého oxidu hlinitého.
Velikost zrna: 80
Tvar: rovný
Specifikace: SD83A 802 II7P VK8 F /50
Zrnitost: 80
Rozměr (D x H x V): 500 x 80 x 203,2
Vs / max: 50
Hrubá hmotnost: 24,92 kg
Čistá hmotnost: 24,918 kg
Vhodnost materiálu: ocel; HSS
Čistá hmotnost: 24,918 kg
Vhodnost materiálu: Vysokojakostní kalená ocel;HSS;INOX;Ne-/Nl.St. kalená.
Výhoda:
Univerzálně použitelné
Chladný zemní spoj
Vysoká účinnost
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nerezová ocel
Nelegované a nízkolegované oceli kalené