Popis:
Broušení kulatých ploch je jedním z nejčastěji používaných brusných procesů v mnoha odvětvích. V automobilovém průmyslu jsou například vačkové, zalomenýové a převodové hřídele vyráběny tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky a požadavky. Použití drahých dutých a nízkolegovaných ocelí. Tvrdost a struktura kotouče jsou důležité pro úspěch broušení a optimálně přizpůsobeny pro použití na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích. K dispozici jsou také kotouče pro šikmé broušení.
Tvrdost a struktura kotouče jsou relevantní pro úspěšnost broušení a jsou optimálně přizpůsobeny pro použití na nelegované a nízkolegované oceli. V našem sortimentu jsou k dispozici také kotouče pro úhlové broušení s přívodem.
Charakteristika:
Specifikace: 89A 601 K5A V217 /50
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 450x50x203,2
Třída E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Brusivo: bílý oxid hlinitý
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: 89A 601 K5A V217 /50
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 450 x 50 x 203,2
Vs / max: 50
Hrubá hmotnost: 14 755 kg
Čistá hmotnost: 13,537 kg
Vhodnost materiálu: Ocel
Čistá hmotnost: 13,537 kg
Vhodnost materiálu: Litina;Vysokojakostní kalená ocel;Vysokojakostní nekalená ocel;HSS;Nekalená/Nl.st. kalená.
Výhoda:
Možnost broušení pod úhlem
Delší očekávaná délka života
Erhöhte Standzeit
Materiál:
Litina
Kalená vysoce legovaná ocel
Vysokolegovaná nekalená ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené