Popis:
Roztažitelná pryžová podpěra byla speciálně vyvinuta pro použití spirálových pásů. Prodloužením lamel na nosiči je spirálový řemen upevněn a zajištěn a snadno se instaluje. Příslušenství pro kartáč je k dispozici pro všechny spirálové pásky z naší nabídky.
Ke všem spirálovým páskám z naší nabídky je k dispozici příslušenství.
Charakteristika:
EAN kód: : 9003177100260
Rozměr: DxD
Rozměry: 75x30
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Číslo celního sazebníku: 84661038
Země původu: BG
Tvar: PAD
Specifikace: Premium***
Průměr: 75 mm
Rozměr (D x T): 75 x 30
Hrubá hmotnost: 0,202 kg
Čistá hmotnost: 0,202 kg
Hrubá hmotnost: 0,202 kg
Čistá hmotnost: 0,202 kg
Vhodnost materiálu: WrkSt.U.
Výhoda:
Kroucená lopatka pro bezpečnou a snadnou instalaci spirálových pásů
Použitie:
Rozšiřitelná pryžová podpěra pro montáž spirálových pásů TYROLIT na přímé brusky
Vhodné pro:
Rozšiřitelná pryžová podpěra pro montáž spirálových pásů TYROLIT na přímé brusky
Odporúčanie:
Dodržujte maximální rychlost