Popis:
Keramické duté dlátové kameny se nejlépe používají pro vytahování pevně ozubených nástrojů. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete vybrat svůj nástroj individuálně. Díky kónickému typ je možné brousit a odstranit otřepy na patici zubu.
Díky kuželovému tvaru můžete brousit a odjehlovat až k základně zubu.
Charakteristika:
Specifikace: 89ASUPER T3
Rozměry: BxC/C1lL
Rozměry: 45x10/3l100
Třída E: 21011316
UNSPSC: 31191510
Brusivo: bílý oxid hlinitý
Zrnitost: 1200
Formulář: 90HM
Specifikace: 89ASUPER T3
Zrnitost: 1200
Rozměry (Š x C / C1 l D): 45 x 10 / 3 l 100
Vs / max: 35
Hrubá hmotnost: 0,056 kg
Čistá hmotnost: 0,052 kg
Hrubá hmotnost: 0,056 kg
Čistá hmotnost: 0,052 kg
Vhodnost materiálu: WrkSt.U.
Výhoda:
Individuální aplikace
Nejlepší výsledky
Široký rozsah