Kartáč na zapalovací svíčky 145x18x35 mm 3 řady/M 0,15 mm PREMIUM neželezné kovy

Č. pol.: 903434
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný talíř

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 903434
EAN/GTIN 9003179034341
Číslo výrobcu 903434
Číslo L L50140 2777

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ zapalovací svíčky jsou určeny pro obrábění kontaktních míst zapalovacích svíček vyrobených z neželezných kovů a jsou ideální pro nejlepší práci. Vybaven tenkým drátem z mosazi, není nic v cestě šetrnému zpracování neželezných kovů. Kvalitní rukojeť z bukového dřeva vám také nabízí příjemnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Tvar: 90ZK DW
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 3 řádek
  • Rozměr (Š x H x v ): 145 x 18 x 35 mm
  • Průměr: 145 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Drát z mosazi dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích vyrobených z neželezných kovů
  • Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva
  • Tenký drát pro jemné čištění

Použitie:

  • Pro jemné práce na neželezných kovech
  • Ideální pro obrábění kontaktních míst zapalovacích svíček

Materiál:

Neželezné kovy

Vhodné pro:

Pro jemné opracování neželezných kovů
Ideální pro obrábění kontaktních bodů zapalovacích svíček