Popis:
Tento sférický plochý brusný kotouč zajišťuje univerzální použití na vysoce legovaných ocelích a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních korunků a směsí s sintrovými korundami v kombinaci se speciálními vazebnými systémy. Nejvyšší řezný výkon lze dosáhnout u směsí se spékanými zrny, jako JE 454A. Další vyšší úroveň kvality je disk VIB-STAR CBN pojaný pryskyřicí od TYROLIT.
Nejvyššího řezného výkonu lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Dalším vyšším stupněm kvality je pryskyřicí pojený CBN kotouč VIB-STAR od společnosti TYROLIT.
Charakteristika:
Specifikace: 454A 601 L7G V3
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 200x20x31,75
Třída E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Brusivo: směs slinutého oxidu hlinitého a bílého oxidu hlinitého.
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: 454A 601 L7G V3
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 200 x 20 x 31,75
Vs / max: 35
Hrubá hmotnost: 1,46 kg
Čistá hmotnost: 1,253 kg
Vhodnost materiálu: HSS;ocel
Čistá hmotnost: 1,253 kg
Vhodnost materiálu: Vysokojakostní kalená ocel;HSS;INOX;Ne-/Nl.St. kalená.
Výhoda:
Dobrý řezný výkon
Univerzálně použitelné
Vysoká účinnost
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nerezová ocel
Nelegované a nízkolegované oceli kalené