• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Brusný kotouč na plocho TYROLIT 200x20x31.75 mm typ 1 454A601L7GV3

Č. pol.: 494254
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494254
EAN/GTIN 9003174942542
Číslo výrobcu 494254
Číslo L L50140 813

Popis

Popis:

Tento sférický plochý brusný kotouč zajišťuje univerzální použití na vysoce legovaných ocelích a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních korunků a směsí s sintrovými korundami v kombinaci se speciálními vazebnými systémy. Nejvyšší řezný výkon lze dosáhnout u směsí se spékanými zrny, jako JE 454A. Další vyšší úroveň kvality je disk VIB-STAR CBN pojaný pryskyřicí od TYROLIT.
Nejvyššího řezného výkonu lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Dalším vyšším stupněm kvality je pryskyřicí pojený CBN kotouč VIB-STAR od společnosti TYROLIT.

Charakteristika:

Specifikace: 454A 601 L7G V3
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 200x20x31,75
Třída E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Brusivo: směs slinutého oxidu hlinitého a bílého oxidu hlinitého.
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: 454A 601 L7G V3
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 200 x 20 x 31,75
Vs / max: 35
Hrubá hmotnost: 1,46 kg
Čistá hmotnost: 1,253 kg
Vhodnost materiálu: HSS;ocel
Čistá hmotnost: 1,253 kg
Vhodnost materiálu: Vysokojakostní kalená ocel;HSS;INOX;Ne-/Nl.St. kalená.

Výhoda:

Dobrý řezný výkon
Univerzálně použitelné
Vysoká účinnost

Materiál:

Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nerezová ocel
Nelegované a nízkolegované oceli kalené