Popis:
S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Tyto výrobky jsou talířovými a pohárcími kotouči řady CBN zrnitosti B181 - B91. Ve srovnání s běžnými korundovými disky mají CBN disky podstatně menší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.
Charakteristika:
- Tvar: 12A2 BRUSNÁ PODLOŽKA
- Velikost zrna: 126
- Vs/max: 50 m /s.
- Specifikace: 5 - 3
- Rozměr (D x D x H x H): 150 x 18 x 20 mm
- Průměr: 150 mm
- Tloušťka: 18 mm
- Otvor: 20 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
Výhoda:
- Suché i mokré broušení
- Dlouhá životnost
- Chladný brus
Použitie:
- Pro obrábění všech řezných nástrojů v dřevozpracující a kovovýrobě, jakož i různých smykových nožů vyrobených z oceli a rychlořezné oceli
Materiál:
Vysokolegovaná kalená ocel
HSS
Kalení nelegovaných a nízkolegovaných ocelí