Popis:
Vrtací motory do 3,5 kW , měkké až středně tvrdé betonové agregáty. Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální ekonomickou efektivitu. Vynikající a stálý výkon, univerzální použití a bezproblémové odstraňování jader. Segmentové vrtáky s technologií TGD® a novou výškou segmentu 11,3 mm. Laserem svařované segmenty až do Ø 300 mm pro maximální bezpečnost.
Charakteristika:
- Tvar: HOHL1 50115G DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
- Vhodnost materiálu: Beton
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 24 - 4 - 11,3
- Rozměr (D x D x Y/AUFN): 226 x 500 x Pixie mm
- Průměr: 226 mm
- Tloušťka: 500 mm
- Velikost zrna: 38
- Nástroj pro: Jádrové vrtání
Výhoda:
- Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
- Velmi dlouhá životnost.
Materiál:
Beton