Popis:
Tento univerzální vnitřní kroužek vyrobený ze speciálního korundu se používá například pro broušení otvorů a uložení. Nabízí vysoký výkon a velmi dobrou formovatelnost. Použijte specifikaci 89A60 pro převážně měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli
Specifikaci 89A60 používejte především pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli.
Charakteristika:
Specifikace: 89A 802 I5 V111 /50
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 40x40x13
Třída E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Brusivo: bílý oxid hlinitý
Velikost zrna: 80
Tvar: na jedné straně zapuštěný
Specifikace: 20 X 20
Zrnitost: 80
Rozměr (D x H x V): 40 x 40 x 13
Vs / max: 50
Hrubá hmotnost: 0,093 kg
Čistá hmotnost: 0,087 kg
Vhodnost materiálu: Ocel
Čistá hmotnost: 0,087 kg
Vhodnost materiálu: Litina;Vysokojakostní kalená ocel;Vysokojakostní nekalená ocel;HSS;Nekalená/Nl.st. kalená.
Výhoda:
Široký rozsah
Dobré udržení tvaru
Nízká tepelná zátěž
Materiál:
Litina
Kalená vysoce legovaná ocel
Vysokolegovaná nekalená ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené