TYROLIT Lepidlo Vinapas 0,5 kg

Č. pol.: 709899
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílový list stroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 709899
EAN/GTIN 9003177098994
Číslo výrobcu 709899
Číslo L L50140 1393

Popis

Popis:

Kroužky pro povrchové broušení se skládají z vysoce porézního keramického pojiva o zrnitosti 46 nebo pojiva ze syntetické pryskyřice o zrnitosti 60. Jsou vhodné především pro vysoce legované oceli a HSS a splňují nejvyšší požadavky na povrch. Zejména u nožů na papír a hoblovacích nožů jsou vyžadovány kluzné kroužky s vysokou rychlostí úběru materiálu. Upozorňujeme, že kluzné kroužky lepené pryskyřicí mají pouze omezenou odolnost proti chladicí kapalině.
Zejména pro papírové a hoblovací nože jsou zapotřebí brusné kroužky s vysokým úběrem materiálu. Upozorňujeme, že kluzné kroužky pojené syntetickou pryskyřicí mají pouze omezenou odolnost vůči chladicí kapalině.

Charakteristika:

9003177098994
Balení kódu EAN: 9009017098995
Skupina výrobků: ZZZ40
Třída E: 21011390
UNSPSC: 31191500
Číslo celního sazebníku: 32141010002
Země původu: DE
Tvar: 103
Hrubá hmotnost: 0,625 kg
Čistá hmotnost: 0,625 kg
Vhodnost materiálu: HSS;ocel
Čistá hmotnost: 0,625 kg
Vhodnost materiálu: WrkSt.U.

Výhoda:

Vysoká rychlost odstraňování zásob
Samoostřící se
Chladný zemní spoj

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka