Popis:
Ploché brusné kroužky se skládají z vysoce porézní keramické pojiva velikosti zrna 46 nebo z pojiva pryskyřice velikosti zrna 60. Jsou vhodné především pro vysoce legované oceli a HSS a splňují nejvyšší požadavky na povrch. Jsou nutné kluzné kroužky s vysokým výkonem při demontáži, zejména pro nože na papír a hoblování. Všimněte si, že kluzné kroužky s pryskyřicí mají omezenou odolnost vůči chladicí kapalině.
Zejména pro papírové a hoblovací nože jsou zapotřebí brusné kroužky s vysokým úběrem materiálu. Upozorňujeme, že kluzné kroužky pojené syntetickou pryskyřicí mají pouze omezenou odolnost vůči chladicí kapalině.
Charakteristika:
Specifikace: 92A461H10AV237
Rozměr: DxT-W
Rozměry: 200x90-W=20
Třída E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Brusivo: směs bílého oxidu hlinitého a speciálního oxidu hlinitého.
Zrnitost: 46
Tvar: 2
Specifikace: SD65A 461 II11P VB3 F
Zrnitost: 46
Rozměr (D x D - Š): 200 x 90 - Š=20
Vs / max: 35
Hrubá hmotnost: 1 804 kg
Čistá hmotnost: 1,669 kg
Vhodnost materiálu: HSS;ocel
Čistá hmotnost: 1,669 kg
Vhodnost materiálu: Kalená vysokoteplotní ocel; HSS; kalená netvrdá ocel.
Produktová řada: Strato Standard
Výhoda:
Vysoká rychlost odstraňování zásob
Samoostřící se
Chladný zemní spoj
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené