TYROLIT brusné tělísko rounové 50x20-6x40 mm A120, základní ocel/nerezová ocel/neželezný kov

Č. pol.: 34054812
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34054812
EAN/GTIN 9003170024020
Číslo výrobcu 34054812
Číslo L L50140 2948

Popis

Popis:

Základní* panelové čepy jsou dostatečně pružné, aby se přizpůsobily jakémukoli obrysu obráběného dílce. Radiální lamely kolíků ventilátoru lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v různých aplikacích, jako je rohože, předleštění a čištění povrchů. Použití vysoce flexibilních lamel také bez problémů zvládá zpracování těžko dostupných oblastí.
Díky použití vysoce flexibilních kotoučů není problémem ani práce na těžko přístupných místech.

Charakteristika:

Specifikace: PC X A-B02
Rozměr: DxD
Rozměry: 50x20
Třída E: 21011318
Řádek: BASIC
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 120
Tvar: Kolík ventilátoru
Specifikace: PC X A-B02
Zrnitost: 120
Rozměr (D x D): 50 x 20
Hrubá hmotnost: 0,04 kg
Čistá hmotnost: 0,04 kg
Vhodnost materiálu: nerezová ocel;ocel;hliník
Čistá hmotnost: 0,040 kg
Vhodnost materiálu: hliník;INOX;ocel
Produktová řada: Basic

Výhoda:

Ohebné čepele pro přesnou práci
Ideální pro obrábění těžko přístupných míst
Dobrá životnost

Použitie:

Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
K matování, předleštění, odrezování nebo čištění povrchů
Lze použít na elektrických i pneumatických strojích.

Materiál:

Ocel
Nerezová ocel
Neželezné kovy

Vhodné pro:

Pro různé aplikace na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
Pro matování, předleštění, odleštění nebo čištění povrchů.
Lze použít na elektrických i pneumatických strojích

Odporúčanie:

Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
Zrnitost 80/120 pro středně jemné obrábění
Zrnitost 180 pro jemné mletí