Gumová podpěra TYROLIT pro spirálové řemeny 15x30-6x40 mm PREMIUM

Č. pol.: 710013
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nosič brúsneho puzdra

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 710013
EAN/GTIN 9003177100130
Číslo výrobcu 710013
Číslo L L50140 1470

Popis

Popis:

Roztažitelná pryžová podpěra byla speciálně vyvinuta pro použití spirálových pásů. Prodloužením lamel na nosiči je spirálový řemen upevněn a zajištěn a snadno se instaluje. Příslušenství pro kartáč je k dispozici pro všechny spirálové pásky z naší nabídky.
Ke všem spirálovým páskám z naší nabídky je k dispozici příslušenství.

Charakteristika:

EAN-kód: 9003177100130
Rozměr: DxD
Rozměry: 15x30
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Číslo celního sazebníku: 84661038
Země původu: BG
Tvar: PAD
Specifikace: Premium***
Průměr: 15 mm
Rozměr (D x H): 15 x 30
Hrubá hmotnost: 0,019 kg
Čistá hmotnost: 0,019 kg
Hrubá hmotnost: 0,019 kg
Čistá hmotnost: 0,019 kg
Vhodnost materiálu: WrkSt.U.

Výhoda:

Kroucená lopatka pro bezpečnou a snadnou instalaci spirálových pásů

Použitie:

Rozšiřitelná pryžová podpěra pro montáž spirálových pásů TYROLIT na přímé brusky

Vhodné pro:

Rozšiřitelná pryžová podpěra pro montáž spirálových pásů TYROLIT na přímé brusky

Odporúčanie:

Dodržujte maximální rychlost

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka