TYROLIT páska z netkané textilie 6x457 A VERY-FINE PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34206166
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34206166
EAN/GTIN 8024406029382
Číslo výrobcu 34206166

Popis

Popis:

S pásy z řady TYROLIT SCM dělá společnost TYROLIT další krok směrem k ekonomické efektivitě. Díky tomu lze výrazně zkrátit dobu obrábění obrobku. Hlavním argumentem je tedy úspora 1 až 3 pracovních kroků.
Díky rychlému a vysokému úběru materiálu lze realizovat aplikace, jako je snižování drsnosti povrchu, odstraňování dehtů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů. Řada TYROLIT SCM navíc dosahuje nejlepších výsledků z hlediska životnosti nástroje.

Výhoda:

Vynikající hospodárnost díky nejvyššímu úběru materiálu při nízké době obrábění obrobku.
Robustní konstrukce pásků zajišťuje maximální životnost

Použitie:

Hrubá″ zrnitost pro čištění, odjehlování, odstraňování nátěrů a ″finální úpravu″.
Zrnitost ″MEDIUM″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a ″finální úpravu″.
Zrnitost ″VELMI DROBNÁ″ jako poslední stupeň

Vhodné pro:

Pro snižování drsnosti povrchu, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svárů pomocí přenosných pásových brusek.